Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107351
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107917
EAN/GTIN:
     4250510857069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2165 mm breite und 800/800 mm tiefe Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. In Buche strahlt der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein stabiles C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und schliesst in Weissaluminium die äussere Erscheinung ab. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 645 bis 1305 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Winkelschreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch PKrändern. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine bewegungsreiche, intakte Körperhaltung und optimieren Ihre Arbeitsleistung nachhaltig. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.170,77*
€ 1.304,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.472,88*
€ 1.619,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,96*
€ 1.927,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,60*
€ 1.905,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,84*
€ 1.831,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,98*
€ 1.787,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,88*
€ 1.752,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.