Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107336
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107816
EAN/GTIN:
     4250510856918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Aussergewöhnlich, anders... klingt erwägenswert, oder In der Tat! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist definitiv ein Hingucker. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Buche erzeugt eine belebende, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung im Intervall von 645 bis 1305 mm. Es gibt vielzählige lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Prominenteste: mehr Bewegung! Mit ihm PKrmeiden Sie effektiv Gesundheitsprobleme. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Da sich die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 645-1305 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 107336, 107336-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 743,98*
€ 848,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 929,53*
€ 1.043,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,47*
€ 1.241,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,30*
€ 1.234,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,61*
€ 1.185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,92*
€ 1.150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,53*
€ 1.106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.