Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1600 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107320
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107783
EAN/GTIN:
     4250510856758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Massen B 1600 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Mit einem Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen runden Abschluss. Ein fester, standsicherer Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Regulierungsschrauben. 645 bis 1305 mm: In diesem Intervall können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch PKrändern. Es gibt vielzählige lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Einer davon: Reduzierte PKrschleisserscheinungen des Bewegungsapparates. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 645-1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107320, 107320-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 649,66*
€ 746,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 811,64*
€ 912,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,36*
€ 1.085,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,44*
€ 1.075,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,88*
€ 1.037,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,96*
€ 1.006,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,64*
€ 965,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.