Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz rechts, C-Fuss B 1800 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107294
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107645
EAN/GTIN:
     4250510856697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell

Was halten Sie von einem 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm grossen PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet Ungewöhnlich, unkonPKntionell... klingt grossartig, oder Ist es auch! Probieren Sie mal etwas Neues aus, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser punktet mit ordentlich Platz und ist definitiv ein Blickfang. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiss PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein fester, standsicherer Halt '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Regulierungsschrauben. 715 bis 1182 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die einstufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch PKrändern. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 715-1182 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 692,10*
€ 795,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 863,86*
€ 968,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,42*
€ 1.152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,80*
€ 1.104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,86*
€ 1.027,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.