Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107286
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107607
EAN/GTIN:
     4250510856611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm genau der Richtige für Sie! Falls Sie weniger der klassische Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu geben, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Buche. Es weckt eine optimistische, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein stabiles C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und in Weissaluminium bekommt das Design einen runden Abschluss. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Das Modell ist zwischen von 715 bis 1182 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren sitzende und stehende Etappen ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 715-1182 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 693,94*
€ 795,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 864,25*
€ 972,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,08*
€ 1.156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,48*
€ 1.150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,17*
€ 1.106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,97*
€ 1.073,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.