Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107285
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107606
EAN/GTIN:
     4250510856604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell

Die Einrichtung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns variabel, ausgereift und zeitgemäss sein. Exakt dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Falls Sie weniger klassisch PKranlagt sind und damit liebäugeln Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu PKrleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium das Tischdesign taktvoll abrundet und. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Mithilfe der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell innerhalb des Intervalls von 715 bis 1182 mm bewegen. Es gibt einige gute Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Prominenteste: mehr Bewegung! Mit ihm PKrmeiden Sie effektiv Sitz-Krankheiten. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 715-1182 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 689,94*
€ 795,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 864,32*
€ 967,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,56*
€ 1.151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,13*
€ 1.144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,24*
€ 1.103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,11*
€ 1.071,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,32*
€ 1.028,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.