Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch 90-° PLANOVA ERGOSTYLE, Ansatz rechts, manuell höhenverstellbar, B 2000 mm, Buche-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107261
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107571
EAN/GTIN:
     4250510856369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch 90 Planova Ergostyle lässt sich an seinem C-Fuss-Gestell manuell höheneinstellen. Die Freiformplatte mit Ansatz des Winkelschreibtischs 90 Planova Ergostyle misst in ihrer Breite 2000 mm.

Den Winkelschreibtisch 90 Planova Ergostyle können Sie manuell höheneinstellen und Ihrer optimalen Sitzhöhe anpassen, dazu besitzt das pulverbeschichtete C-Fuss-Gestell einen Verstellbereich von 675-895 mm Höhe. Wahlweise in Weissaluminium oder Weiss gehalten, harmoniert das Stahlgestell optisch perfekt mit den verschiedenen Plattendekoren und optional erhältlichen farbigen Akzentleisten, die für den Winkelschreibtisch 90 Planova Ergostyle zur Verfügung stehen. Die Ausrichtung des Ansatzes an der 2000 mm breiten Freiformplatte des Winkelschreibtisch 90 Planova Ergostyle können Sie obendrein auch noch frei wählen und sich so einen Arbeitsplatz gestalten, der Ihren individuellen Anforderungen und Platzverhältnissen entspricht.

Weitere Details:

Manuell höhenverstellbarer Winkelschreibtisch Planova Ergostyle

90 Freiformplatte wahlweise mit Ansatz rechts oder links

Verstellbereich von H 675-895 mm mit integrierter Höhenskala

Pulverbeschichtetes C-Fuss-Gestell mit silberfarbenen Designkappen

25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen

Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten

Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle

Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris wood, Tetris Solid, Tetris Wall b

Montage inklusive

Masse: B 2000 x T 800 x H 715-1182 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, computer schreibtisch, eckschreibtisch buche, 107261, 107261-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 736,38*
€ 846,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 921,12*
€ 1.050,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,40*
€ 1.249,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,44*
€ 1.246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,31*
€ 1.195,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,36*
€ 1.153,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,12*
€ 1.096,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.