Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, Ansatz links, manuell höhenverstellbar durch Imbusschlüssel, B 1800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107236
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107520
EAN/GTIN:
     4250510809518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Der Schreibtisch mit Ansatz PLANOVA ERGOSTYLE besitzt eine 1800 mm breite Freiformplatte mit Ansatz wahlweise auf der linken oder rechten Seite. Zur vereinfachten manuellen Höheneinstellung mittels Imbusschlüssel verfügt das C-Fuss-Gestell über eine integrierte Skala.

An den Schreibtisch mit Ansatz PLANOVA ERGOSTYLE lässt sich ideal ein Beistellschrank platzieren, um Stauraum in unmittelbarer Nähe Ihres Arbeitsplatzes zu schaffen. Dazu besitzt die Freiformplatte des Schreibtischs einen praktischen Ansatz, den Sie wahlweise auf der rechten oder linken Tischseite bestellen können. Der Verstellbereich des pulverbeschichteten Stahlgestells, das standardmässig mit Designkappen in Silber geliefert wird, liegt bei 675-895 mm Höhe und ermöglicht Ihnen unter Zuhilfenahme eines Imbusschlüssels die Anpassung der Tischplatte an Ihre Körpergrösse. So unterstützt der Schreibtisch mit Ansatz Sie in Ihrem ergonomischen Arbeiten und schützt vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch eine falsche Sitzposition.

Weitere Details:

  • Manuell mittels Imbusschlüssel höheneinstellbarer Schreibtisch
  • Freiformplatte wahlweise mit Ansatz rechts oder links
  • Verstellbereich von H 675-895 mm mit integrierter Höhenskala
  • Pulverbeschichtetes C-Fuss-Gestell mit silberfarbenen Designkappen
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten
  • Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris wood, Tetris Solid, Tetris Wall
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 675-895 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 107236, 107236-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 507,61*
€ 597,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 638,47*
€ 736,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,00*
€ 875,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,45*
€ 864,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,40*
€ 841,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,47*
€ 759,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.