Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 x H 640-1300 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107176
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107462
EAN/GTIN:
     4250510855614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm genau der Richtige für Sie! Aussergewöhnlich, anders... klingt erwägenswert, oder Finden wir ebenfalls! Gehen Sie mal neue Wege, z. B. mit einem Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist definitiv ein Blickfang. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Wählen Sie das Dekor in Buche, strahlt der Freiformtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es PKrvollständigt in Weissaluminium das Erscheinungsbild. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 640 bis 1300 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 660 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 107176, 107176-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 614,60*
€ 714,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 769,22*
€ 874,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,00*
€ 1.040,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,93*
€ 1.020,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,22*
€ 915,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.