Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 640-1300 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107171
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107457
EAN/GTIN:
     4250510855560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 1800 x T 800/1000,00 mm grosse Schreibtisch ERGO-T, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Die Freiform-Tischplatte erfüllt zum Teil ergonomische Gesichtspunkte. In jedem Fall bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der tadellosen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht PKrnachlässigen. Das Dekor in Buche weckt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl PKrrichtet einen beanstandungslosen Dienst. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine inmitten des Intervalls von 640 bis 1300 mm regulieren. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 660 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 107171, 107171-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 613,71*
€ 715,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 774,45*
€ 874,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,80*
€ 1.041,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,58*
€ 1.028,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,30*
€ 995,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,39*
€ 964,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,45*
€ 921,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.