Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107169
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107455
EAN/GTIN:
     4250510855546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1800 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch ERGO-T, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Wählen Sie das Dekor in Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich klar und modern. Durch ein Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen runden Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 640 bis 1300 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 66 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107169, 107169-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 573,77*
€ 669,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 714,81*
€ 819,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,99*
€ 975,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,42*
€ 956,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,82*
€ 895,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,81*
€ 850,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.