Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107167
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107453
EAN/GTIN:
     4250510855522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen 1800 x 800 (B x T) mm! Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Ahorn erzeugt eine belebende, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 640 und 1300 mm. Legen Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wertschätzung. Geniessen Sie das hohe Mass an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende QuertraPKrse auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 66 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 107167, 107167-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 574,07*
€ 675,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 717,05*
€ 826,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,88*
€ 983,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,56*
€ 963,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,47*
€ 897,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,05*
€ 853,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.