Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 640-1300 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107164
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107450
EAN/GTIN:
     4250510855492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. In Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich klar und zeitgemäss. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Weissaluminium bekommt das Ganze einen angenehmen Abschluss. Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 640 bis 1300 mm. Halten Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 66 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107164, 107164-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 555,14*
€ 648,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 691,51*
€ 793,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,87*
€ 944,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,78*
€ 923,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,69*
€ 894,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,51*
€ 822,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.