Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 640-1300 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107162
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107448
EAN/GTIN:
     4250510855478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 1600 x T 800 mm grosse Schreibtisch ERGO-T, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrsehen ist, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Betrachten wir das Farbdekor in Ahorn. Es weckt eine optimistische, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Mit einem Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 640 und 1300 mm. Legen Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 66 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107162, 107162-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 557,08*
€ 649,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 690,88*
€ 794,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,55*
€ 945,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,46*
€ 923,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,20*
€ 895,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,25*
€ 867,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,88*
€ 822,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.