Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 640-1300 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107159
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107445
EAN/GTIN:
     4250510855447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem B 1200 x T 800 mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir das Farbdekor in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es rundet in Weissaluminium die äussere Erscheinung ab. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 640 bis 1300 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 66 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107159, 107159-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 511,06*
€ 600,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 636,44*
€ 734,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,80*
€ 874,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,07*
€ 850,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,11*
€ 824,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,44*
€ 757,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.