Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 725-1185 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107146
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107432
EAN/GTIN:
     4250510855317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm! Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Hinter der feinen Fertigung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wählen Sie die Farbvariante in Buche, strahlt der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Weissaluminium schliesst das Tischdesign ab. Ein stabiler, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 725 und 1185 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 725-1185 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 107146, 107146-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 503,84*
€ 593,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 625,38*
€ 726,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,21*
€ 864,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,88*
€ 841,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,00*
€ 813,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.