Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107142
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107428
EAN/GTIN:
     4250510855270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Mit einem Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 1-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 725 bis 1185 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 725-1185 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107142, 107142-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 439,75*
€ 521,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 551,37*
€ 638,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,45*
€ 741,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,15*
€ 702,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.