| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-107098 Herst.-Nr.: FA-SLS-FG0015-30-DE RAL9006 EAN/GTIN: 4260238829507 |
| | |
|
| | |
| Diesen CPU-Halter können Sie an allen Schreibtischmodellen der Serie PLANOVA ERGOSTYLE befestigen. Er wurde aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und ist für ein Maximum an Einsatzflexibilität sowohl breiten- als auch höhenverstellbar und kann wahlweise rechts- oder links aussen unter die Schreibtischplatte montiert werden. Die Montage ist bereits inklusive. Darüber hinaus ist der stabile, mit 5 Jahren Garantie versehene CPU-Halter für die PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtische wahlweise in der Farbgebung Weiss oder Weissalu erhältlich. Weitere Details: Breiten- und höhenverstellbar Geeignet für alle Schreibtischmodelle der Serie PLANOVA ERGOSTYLE Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl Montage inklusive Farbe: wahlweise weiss oder weissalu Garantie: 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pc halter ssi schäfer, cpu halter, 107098, 107098-SW81, Arbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |