Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch LOGIN, höhenverstellbar, C-Fuss Rechteck, B 1800 x T 800 x H 660 - 820 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106700
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107394
EAN/GTIN:
     4250510808559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch Login unterstützt durch sein höheneinstellbares C-Fuss-Gestell Ihr ergonomisches Arbeiten. Sie können den rechteckigen Schreibtischs Login wahlweise in den Breiten 1200 mm, 1600 mm oder 1800 mm bestellen.[br /]Der praktische Schreibtisch Login ist 800 mm tief und passt sich auf einer Höhe von 660-820 mm optional Ihrer individuellen Sitzposition an. Die 25 mm dicke Arbeitsplatte des Schreibtischs Login steht auf einem pulverbeschichteten Stahlgestell in C-Fuss-Form, das wahlweise auch in verkürzter Ausführung bei Schäfer Shop erhältlich ist. In dem höheneinstellbaren Gestell, das bei allen Dekoren in Weissaluminium gehalten ist, können Sie sowohl eine horizontale wie auch vertikale Kabelführung vornehmen und Ihren Arbeitsplatz zusätzlich sicherer gestalten. Zur Erweiterung Ihres Schreibtisches führt die Büromöbelserie Login zusätzlich einen Anbautisch sowie eine Verkettungsplatte im Sortiment, damit Sie Ihren Arbeitsplatz noch mehr an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Login in drei Grössen erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • Manuell höheneinstellbar (660-820 mm)
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Verkürzter Fussausleger, Ansatztisch und Verkettungsplatte optional erhältlich
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Eiche-Dekor
  • Masse: B 1200, 1600, 1800 x T 800 x H 660-820 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
660 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 106700, 106700-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 248,33*
€ 306,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 301,27*
€ 367,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.