Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängeregisterschrank LOGIN, 2 Schübe, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106604
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM-12 6458PE WEISS
EAN/GTIN:
     4251898805437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Der Hängeregistraturschrank Login besitzt zwei Schübe mit Hängeregistratur, die sich zentral abschliessen lassen. Entsprechend der Standardmasse des gesamten Programms ist der Hängeregistraturschrank Login 800 mm breit und 420 mm tief.

Der Hängeregistraturschrank Login verfügt über zwei stabile Schubladen mit Hängeregistratur zur ordentlichen Ablage Ihrer wichtigen Unterlagen mittels Hängehefter.

Der Korpus sowie die Schubladenfronten und auch die Rückwand des Hängeregistraturschranks Login sind aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten mit 18 mm Stärke gefertigt und sorgen für perfekte Stabilität.

Sie können den Hängeregistraturschrank Login wahlweise einzeln und frei in den Raum stellen, mit weiteren Schränken und Regalen der Serie Login kombinieren oder durch spezielle Aufsatzelemente aus vier Ordnerhöhen Gesamthöhe ausbauen.

Das flexible Büromöbelprogramm Login lasst sich ganz Ihren Bedürfnissen anpassen und bietet Ihnen für die richtige Optik eine Auswahl verschiedener Dekore.

[br /]Weitere Details:

  • Hängeregistraturschrank Login mit 744 mm Höhe
  • 2 HR-Schübe
  • Vollauszug und Auszugssperre
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Eiche/Graphit
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744 mm (2 OH)
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank weiss 2 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, 106604, 106604-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 424,58*
€ 503,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 530,23*
€ 614,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,17*
€ 702,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,73*
€ 679,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.