Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch X-Time Work, Dreiviertelkreis, Ansatz rechts, Rundrohrfuss B 960 x T 1850 x H 740 mm, transparent/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106308
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     FOGL00D/A A ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative Optik. Und dafür steht der Ansatztisch X-Time Work in den Massen B 960 x T 1850 mm. Bringt nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Besucher und Kunden auf einen entspannten Austausch mit an Ihren Arbeitsplatz. Das dreiviertelrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Hinter der tadellosen Fertigung weilt die Glasplatte mit Satinierung und Kantenpolierung. Sie ist pflegeleicht und sieht spitze aus. Auf seinem robusten Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuss steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher.

Tischplatte:

  • Tischform: Dreiviertelkreis, Ansatz rechts
  • Beidseitig satiniertes Glas
  • Kantenschutz: Kantenpolierung
  • Plattenstärke: 12 mm
  • Farbe: Transparent

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Alusilber
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 960 x 1850 x 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch dreiviertelkreis, schreibtisch anbauplatte, glas ansatztisch, 106308, 106308-SW81, Konferenztische, Konferenztisch, Besprechungstisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 773,70*
€ 889,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 970,30*
€ 1.103,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,01*
€ 1.312,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,03*
€ 1.307,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,63*
€ 1.252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,79*
€ 1.211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,30*
€ 1.154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.