Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch ARLON-OFFICE, 4-Fuss Ansatz links, B 1600 x T 1200 x H 730 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105679
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT16S/BAA BAA WEISS-ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch buche
eckschreibtisch

Dieser Winkelschreibtisch Arlon-Office hat eine 1600 mm breite Freiformplatte mit Ansatz rechts oder links. Diese ist auf einem alusilbernen Vier-Fuss-Gestell montiert, was dem Winkelschreibtisch Arlon-Office eine ausgesprochen hochwertige Optik verleiht.[br /]Der Winkelschreibtisch Arlon-Office ist an seinem rechtsseitigen Ansatz 1200 mm tief und bietet Ihnen eine weiträumige Arbeitsfläche im rechten Winkel. Aus ergonomischen Gründen und zur Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe ist die Freiformplatte des Winkelschreibtisch Arlon-Office auf der Ihnen zugewandten Seite konkav abgerundet und die Tischbeine so angeordnet, dass Sie kein Hindernis für Ihren Schreibtischstuhl darstellen. Zum Schutz der Oberfläche des Winkelschreibtischs Arlon-Office ist die stabile Spanplatte mit einer Melaminharzbeschichtung sowie 2 mm ABS-Kanten versiegelt. Dies macht den Winkelschreibtisch Arlon-Office sehr strapazierfähig. Darüber hinaus bewirkt es, dass Sie den Winkelschreibtisch leicht reinigen können. [br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Arlon-Office mit 4-Fuss-Gestell
  • Freiformplatte mit Ansatz rechts/links
  • Tischplatte mit 2 Kabeldurchlässen
  • 4-Fuss-Gestell mit Quadratrohrbeinen 40 x 40 mm
  • Nivellierbare Stellschrauben
  • 2 Stahltraversen unter der Tischplatte
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber
  • Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage: inklusive
  • Farbe: lichtgrau, weiss Buche-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1600 x T 1200 mm x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: 105679, 105679-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 309,75*
€ 374,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 388,06*
€ 461,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.