Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch ARLON-OFFICE, B 1600 x T 1200 x H 730 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105654
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT16S/GRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Winkelschreibtisch Arlon-Office ist 1600 mm breit und am rechts-/linksseitigen Ansatz 1200 mm tief. Diese Freiformplatte des Winkelschreibtisch Arlon-Office wird von einem stabilen C-Fuss-Gestell in Alusilber-Optik getragen.[br /]Den Winkelschreibtisch Arlon-Office können Sie ideal freistehend als Einzelschreibtisch nutzen oder mit weiteren Tischen zu Gruppenarbeitsplätzen kombinieren. Für beide Fälle finde Sie bei Schäfer Shop ergänzende Anbauelemente aus dem Büromöbelprogramm Arlon-Office, wie die Tischtrennwand oder die Sichtschutzblende für Ihren Sitzbereich. Darüberhinaus gibt es für den Winkelschreibtisch Arlon-Office, sowie die klassischen Schreibtische auch, praktische Anstellschränke, mit denen Sie Stauraum in unmittelbarer Reichweite zum Arbeitsplatz schaffen können. Die grossflächige Arbeitsplatte des Winkelschreibtischs Arlon-Office hält auch genügend Platz für Computer oder andere Technik bereit und bietet Ihnen dank zweier Kabelauslässe die Möglichkeit einer verdeckten Kabelführung in den Seiten des pulverbeschichteten C-Fuss-Gestells.[br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Arlon-Office mit C-Fuss-Gestell
  • Freiformplatte mit Ansatz rechts/links
  • Tischplatte mit 2 Kabeldurchlässen
  • C-Fuss-Gestell mit elektrifizierbaren Tischbeinen und Stahltraverse
  • Nivellierbare Stellschrauben
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber
  • Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage: inklusive
  • Farbe: lichtgrau, weiss Buche-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1600 x T 1200 mm x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, eckschreibtisch vos82, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, 105654, 105654-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 309,94*
€ 377,12*
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 379,61*
€ 459,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 387,60*
€ 468,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,73*
€ 494,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.