Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelplatte CAD mit Fuss B 900 x T 900 mm, Kirsche Romana-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105420
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107327
EAN/GTIN:
     4250510807361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Winkelplatte CAD mit Fuss dient der rechtwinkligen Verkettung von Tischen. Sie können die Winkelplatte CAD mit Fuss bei elektrisch höhenverstellbaren sowie manuell höheneinstellbaren Schreibtischen verwenden.

Zur Verkettung mit Schreibtischen, die elektrisch bis 1305 mm Höhe verstellbar sind, hält Schäfer Shop einen optional erhältlichen Adapter für Sie bereit.

Mit der Winkelplatte CAD mit Fuss verbinden Sie ganz leicht zwei rechtwinklig zueinander stehende Schreibtische. Mit einem Aussenmass von 900 mm Breite sowie Tiefe schaffen Sie durch die Winkelplatte CAD mit Fuss auch zugleich reichlich zusätzliche Ablage- beziehungsweise Arbeitsfläche. Das Holz der Winkelplatte CAD mit Fuss ist wie auch bei den Schreibtischen aus 25 mm dickem Holz gefertigt und mit Melaminharz sowie Umleimer versiegelt. Dies macht die Winkelplatte CAD mit Fuss extrem strapazierfähig und ermöglicht Ihnen darüber hinaus auch eine leichte Reinigung der Oberfläche.

Weitere Details:

Winkelplatte CAD mit Fuss

Zur 90 Grad Verkettung

1 höheneinstellbarer Quadratrohrfuss mit Bodenausgleich

25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer

Adapter zur Verkettung mit höhenverstellbaren Schreibtischen optional erhältlich

Montage inklusive

Masse: B 900 x T 900 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 105420, 105420-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 222,92*
€ 277,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 280,58*
€ 339,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.