Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Hängeregistraturschrank TETRIS WOOD, 3 OH, B 800 mm, Höhe inkl. Gleiter, abschliessbar, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105052
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-94 D-381 PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898804584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Manchmal müssen es einfach Hängeregistraturen sein! Dann ist dieser Hängeregistraturschrank der Serie TETRIS WOOD ideal. Er erfüllt alle Anforderungen: leichtgängige Registraturen, ansprechendes Design, modulares Serienelement.

In den Hängeregistratur-Schubladen bewahren Sie Ihre Hängemappen sicher und gut strukturiert auf, denn sie lassen sich mit einem Kippschlüssel abschliessen. Die Schübe lassen sich leicht herausziehen und wieder zuschieben, und dank seinem geradlinigen Design genügt der Schrank auch Ihren ästhetischen Ansprüchen.

Seitenwände, Türen und Sichtrückwand aus 19 mm starken Platten sowie Top, Boden und Fachböden aus 25 mm starken Platten sorgen für Stabilität. Der Schrank steht auf Gleitern, die einen Höhenausgleich bis zu 44 mm ermöglichen. Optional können Sie den Schrank auf einen passenden Stahlsockel stellen, um ihm einen leicht schwebenden Charakter zu verleihen.

Damit der Hängeregistraturschrank zu den anderen Regalen und Schränken der Serie TETRIS WOOD passt, ist er in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, lichtgrau und weiss erhältlich.

TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Ausstattungsmerkmale:

  • Hängeregistraturschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Hängeregistratur-Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag
  • Mit 3 Ordnerhöhen platzsparendes Aufbewahren von Hängemappen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800 x T 421 x H 1160 mm (3 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank buche, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, 105052, 105052-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 580,22*
€ 666,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 725,57*
€ 803,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,99*
€ 956,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,01*
€ 942,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,54*
€ 914,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,05*
€ 891,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,57*
€ 863,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.