Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Eckschrank TETRIS WOOD, 5 OH, B 800 x H 1910 mm, Höhe inkl. Gleiter, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104890
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107279
EAN/GTIN:
     4250510806456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
eck schrank

Sie denken und bauen Ihre Schrankwände um die Ecke Dann nutzen Sie diesen Eckschrank von TETRIS WOOD, um zwei Elemente zu verbinden.

Der Eckschrank stellt eine praktische und effiziente Verbindung zwischen zwei Regalen oder Schränken her, die im Eck stehen sollen. Für die lückenlose und optisch ansprechende Gestaltung eines Büroraums mit diesen Voraussetzungen ist der Eckschrank von unschätzbarer Bedeutung.

Mit einer Tiefe von 800 mm und der gleichen Breite fasst der Schrank von TETRIS WOOD zahlreiche Ordner und Unterlagen und nutzt den Raum in der Ecke effizient aus. Von diesem Eckschrank können Sie die gleiche Qualität und Modularität erwarten wie von den restlichen Elementen des Holzschranksystems TETRIS WOOD: Aus beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten der Emissionsklasse E1 hergestellt, ist er strapazierfähig und anspruchslos in der Reinigung und Pflege.

Seitenwände, Türen und Sichtrückwand aus 18 mm starken Platten sowie Top, Boden und rechteckige Fachböden aus 25 mm starken Spanplatten sorgen für Stabilität. Der Schrank steht auf Gleitern, die einen Höhenausgleich bis zu 44 mm ermöglichen. Optional können Sie den Schrank auf einen passenden Stahlsockel stellen, um ihm einen leicht schwebenden Charakter zu verleihen.

Egal ob im Büro, am Arbeitsplatz zuhause, in Kanzlei oder Praxis dieser Eckschrank ist überall eine effiziente und gutaussehende Verbindung zwischen weiteren Elementen.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Eckschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Inkl. 4 Fachböden in rechteckiger Form
  • Top/Boden und rechteckige Fachböden aus 25 mm starken Platten
  • Seitenwände, Türen und Sichtrückwand 18 mm stark
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Türen mit Markenscharnieren, öffnungswinkel von 110, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Ideal als Verbindungselement an Wänden im 90-Winkel
  • Platzsparendes Aufbewahren von Kleidung und weiteren Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800 x T 800 x H 1910/2270 mm (5 OH/ 6 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 104890, 104890-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 435,71*
€ 515,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 528,31*
€ 619,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,31*
€ 628,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.