Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WOOD, 3 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 1200 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104671
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-18 U-191 PE LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4251898802894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Proportionen spielen eine wichtige Rolle in der Einrichtung und Ausgestaltung von Räumen. Mit dem System TETRIS WOOD geben wir Ihren für alle nötigen Proportionen das passende Regal oder den passenden Schrank an die Hand.

Dieses Regal des Holzschranksystems TETRIS WOOD umfasst drei Ordnerhöhen auf einer Höhe von 1160 mm. In der Höhe inkludiert ist ein Fussgleiter, der einen Ausgleich mit dem Boden in einer Höhe von 0-44 mm ermöglicht. Optional können Sie einen Sockel zum Regal erwerben '“ in zwei Ausführungen (Standard oder zurückgesetzt) verleiht dieser Ihrem Regal eine leicht schwebende Optik.

Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar. Sie sind aus 25 mm starken Platten und verfügen über die Tragelast, die nach DIN-Verordnung vorgeschrieben ist.

TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Alle Artikel der Serie TETRIS WOOD sind in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Fachböden:

  • Top/Boden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive Montage
  • 3 Ordnerhöhen
  • Inkl. Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Masse: B 400/800/1000/1200 x T 421 x H 1160 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Traglast Fachboden:
20 kg
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
421 mm
Typ:
Regal
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1160 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 104671, 104671-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 236,37*
€ 289,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 287,70*
€ 349,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.