Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WOOD, 2 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 800 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104617
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-7 D-381 PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898802702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Sie kennen das Spiel TETRIS Es geht darum, Elemente in unterschiedlichen Formen, die von oben nach unten fallen, so unterzubringen, dass sie möglichst lückenlose Reihen füllen. Wie auch bei diesen Möbeln passt vieles rein '“ und die Module bieten nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Raum, egal ob Zuhause oder am Arbeitsplatz.

Dieses Regal TETRIS WOOD in zwei Ordnerhöhen und verschiedenen Breiten bietet einen Stauraum für Akten, Unterlagen und andere Dinge, auf die Sie in Ihrem Büro nicht verzichten können.

Das Regal ist aus melaminharzbeschichteten Spanplatten der Emissionsklasse E1 gefertigt, was seine Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest und das Regal somit einfach zu reinigen und zu pflegen macht und ihm eine lange Lebensdauer verleiht.

Kombinieren Sie das Regal mit anderen Elementen aus der TETRIS WOOD Serie und nutzen Sie das Potenzial des modularen Systems bestmöglich aus! Alle Artikel der Serie TETRIS WOOD sind in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Fachböden:

  • Top/Boden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeboden aus 25 mm starker melaminharzbeschichteter Spanplatte
  • Einlegeboden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 2 Ordnerhöhen
  • Inkl. Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Masse: B 400/800/1000/1200 x T 421 x H 800 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Traglast Fachboden:
20 kg
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
421 mm
Typ:
Regal
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
2 OH
Höhe:
800 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 104617, 104617-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 142,91*
€ 179,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 221,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.