Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank BARI, 3 Auszüge, Zentralverriegelung, B 819 x T 430 x H 1117 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-103082
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-321-9010-90-B1
EAN/GTIN:
     4004479480253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Sie haben es in Ihrer täglichen Arbeit mit einer Unmenge an Hängemappen zu tun Verstauen Sie sie ordentlich und sauber in diesem Hängeregistraturschrank BARI!

Drei Hängeregister-Schubladen auf einer Breite von 819 mm '“ das heisst eine Unmenge an Lagervolumen für Ihre wichtigen Dokumente. Die Hängeregister-Auszüge gleiten auf leichtgängigen Metallzargen, lassen sich mittels eines Drehzylinderschlosses abschliessen und sind bis 80 % der Gesamtlänge ausfahrbar.

Der Hängeregister-Schrank BARI ist sehr strapazierfähig und ausserordentlich stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt. Von der gleichen überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische und weitere Möbel der Serie BARI, die Ihre Büroausstattung passend zum Hängeregistraturschrank perfekt ergänzen.

Ausführung:

  • E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
  • mit alufarbigen Griffen
  • Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
  • 3 abschliessbare HR-Auszüge mit leichtgängigen Metallzargen
  • Zentralverriegelung
  • Optionale Ausstattung mit nützlichem Zubehör
  • Masse: B 819 x T 430 x H 1117 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 3 schubladen weiß, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, 103082, 103082-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 581,47*
€ 669,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 723,20*
€ 814,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,87*
€ 969,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,65*
€ 957,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,45*
€ 912,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,20*
€ 860,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.