Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch mit Ansatz PALENQUE, C-Fuss Freiform, manuelle Höhenverstellung, Ansatz rechts, B 1800 x T 800/1000 x H 680-820 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-101244
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-627305 RECHTS, LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933479705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Flexibilität und freie Formen treffen insbesondere in Sachen Büroeinrichtung ganz Ihren Geschmack Dann ist der Freiform-Schreibtisch PALENQUE ein formschöner, funktionaler Volltreffer. Seine 1800 mm breite und 800 bis 1000 mm tiefe Schreibtischplatte bietet Ihnen reichlich Fläche zum Arbeiten. Dank der beidseitigen Melaminharzbeschichtung ist sie besonders robust und leicht zu reinigen. Wie auch die anderen Schreibtische des Büromöbel-Programms PALENQUE, ist auch dieser Freiformtisch im Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren erhältlich.

Das besonders stabile C-Fuss-Gestell passt sich mit einer justierbaren Arbeitshöhe zwischen 680 und 820 mm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen an und bietet dabei stets optimale Beinfreiheit. Damit diese nicht durch lose hängende Kabel gestört wird, ermöglicht das silberfarbene Schreibtischgestell des Freiformtischs PALENQUE eine horizontale und vertikale Kabelführung. Hierfür können Sie die separat erhältlichen Seitenverblendungen für die Tischbeine einsetzen, die auch optisch Ihren Schreibtisch PALENQUE perfektionieren. Die optimale Ergänzung findet er mit anderen Elementen des PALENQUE Programms, wie Rollcontainern und Regalen, Flügel- und Schiebetürenschränken, Akten- und Kombischränken. Der modulare Aufbau lässt Ihnen dabei alle Flexibilität und Freiheit, die Sie wollen.

Schreibtischplatte:

Freiform-Schreibtisch, verschiedene attraktive Dekore

Dreischicht-Feinspanplatte mit 25 mm Stärke, beidseitig mit Melaminharz beschichtet

Robust, stoss- und kratzfest sowie pflegeleicht und feucht zu reinigen

Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 680-820 mm

Schreibtischgestell:

Metallgestell mit C-Fuss in Alusilber

Bodenausgleichsschrauben für sicheren Stand

Weitere Details:

Einfache Montage: Dank ausführlicher Anleitung ist die Selbstmontage super leicht

Grosse Auswahl: Eine Vielzahl verschiedener Dekore für jeden Einrichtungsstil

Für das gewisse Extra: Optional erweiterbar mit Seitenverbendungen und Sichtblenden

Zuverlässige Qualität: Made in Germany

Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, 101244, 101244-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 354,93*
€ 429,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 431,41*
€ 512,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,56*
€ 583,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.