Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch SOLUS PLAY, Rechteck, B 1200 x T 800 x H 720 - 820 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100173
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     114-436 21/21 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der rechteckige Ansatztisch SOLUS PLAY ist mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm, einer Tiefe von 600 bzw. 800 mm erhältlich. Der Ansatztisch SOLUS PLAY mit seiner variablen Höhe von 720 bis 820 mm ist die perfekte Ergänzung zu den Schreibtischen.

Der Ansatztisch SOLUS PLAY bietet eine schicke, funktionale und Platz sparende Erweiterung für Schreibtische, mit der Sie mit nur wenigen Handgriffen mehr Arbeits- und Abstellfläche gewinnen. Besonders gut passt der rechteckige Ansatztisch zu Schreibtischen aus der SOLUS PLAY-Büromöbelserie. Der Ansatztisch SOLUS PLAY ist in der Breite 1000 mm und in der Tiefe 600 mm sowie in der Breite 1200 mm und in der Tiefe 800 mm erhältlich. Die Höhe des Ansatztisches lässt sich von 720 bis 820 mm ganz nach Wunsch variieren und passt sich dadurch Ihren individuellen Anforderungen sowie der Höhe des jeweiligen Schreitisches an. Praktische Bodenausgleichsschrauben sorgen für Standfestigkeit des Ansatztisches SOLUS PLAY auf ungleichen Böden. Die Platte des Ansatztisches ist aus einer 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm ABS-Kante gefertigt. Die Schreibtischplatte wird von einem hochwertigen Alurahmengestell, das mit einem auf Gehrung gearbeiteten Quadratprofil in den Massen 60 x 60 mm gefertigt ist, getragen. Passende abklappbare Aluminium-Kabelwannen zum Ansatztisch SOLUS PLAY finden Sie als Zubehör in unserem Büromöbelsortiment.

Auf einen Blick:

Rechteckige Form

Platten aus hochwertiger, 19 mm starker Dreischicht-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet

ABS-Kanten, 3 mm

Alurahmengestell aus Quadratprofil 60 x 60 mm, auf Gehrung gearbeitet

Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar 720 - 820 mm

Optional eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar

Wahlweise erhältlich: B 1000 x T 600 x H 720 '“ 820 mm oder B 1200 x T 800 x H 720 '“ 820 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 100173, 100173-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 371,17*
€ 443,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 462,75*
€ 548,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,67*
€ 652,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,25*
€ 622,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.