Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD VD 1810 SMC SF, Größe: 47, Weite: XXB Si-Hochschuh, Perbunan Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD VD 1810 SMC SF, Größe: 47, Weite: XXB Si-Hochschuh, Perbunan Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC M
Steitz VD VD 1810 SMC SF, Größe: 47, Weite: XXB Si-Hochschuh, Perbunan Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC M
Artikel-Nr.:
     362I-1151542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1151542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Halbhoher Schuh
Halbstiefel
Hochschuh
Antirutsch-Sohle für glatte und ölige Böden mit 3,8 mm Profil, mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 220 °C. Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Mittelfußschutz SECURA META COVER, geschlossene Lasche, Spitzenschutz, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Weitere Informationen:
Schuhweite:
XXB
Passform:
Weit
Farbe:
schwarz, grau
Verschlussart:
Schnürung
DGUV:
112-191
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
47
ESD:
Ja
Obermaterial:
Ultraleichte Mikrofaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,99*
€ 177,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,99*
€ 174,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,44*
€ 164,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,36*
€ 139,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.