Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Clifton St Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, O2 ESD SRC, EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Clifton St Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, O2 ESD SRC, EN ISO 20347
Albatros Clifton St Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, O2 ESD SRC, EN ISO 20347
Artikel-Nr.:
     362I-1151000
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     649020210000038
EAN/GTIN:
     4051428100939
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DYNAMISCH und KOMFORTABEL Die Berufsschuhe der DYNAMIC Linie bieten uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Berufsschuh für den vielseitigen Einsatz in der Freizeit braucht. Der Albatros Clifton St Low in der Größe 38 ist Teil der Modellreihe 649020.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsstufe:
O2
Farbe:
schwarz/rot
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Freizeit- / Berufsschuh
Modellreihe:
649020
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.03
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,43*
€ 53,82*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 58,17*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 51,82*
€ 68,85*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,15*
€ 81,17*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.