Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Wave Impulse Low, Gr. 41 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Wave Impulse Low, Gr. 41 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Albatros Wave Impulse Low, Gr. 41 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149575
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646440259000041
EAN/GTIN:
     4051428123198
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Der Albatros Wave Impulse Low in der Größe 41 ist Teil der Modellreihe 646440.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsstufe:
S1PS
Farbe:
schwarz/oliv
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646440
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.