Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Vigor 2 Impulse Blue Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, S3S ESD FO HRO SR, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Vigor 2 Impulse Blue Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, S3S ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Albatros Vigor 2 Impulse Blue Low, Gr. 38 Si-Halbschuh, S3S ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149560
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646420329000038
EAN/GTIN:
     4051428123044
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Der Albatros Vigor 2 Impulse Blue Low in der Größe 38 ist Teil der Modellreihe 646420.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsstufe:
S3S
Farbe:
blau/orange
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646420
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,45*
€ 119,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,38*
€ 118,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,35*
€ 109,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,51*
€ 92,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.