Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Vortex Impulse Low, Gr. 44 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Vortex Impulse Low, Gr. 44 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Albatros Vortex Impulse Low, Gr. 44 Si-Halbschuh, S1PS ESD FO HRO SR, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149554
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646410826000044
EAN/GTIN:
     4051428122986
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Der Albatros Vortex Impulse Low in der Größe 44 ist Teil der Modellreihe 646410.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Sicherheitsstufe:
S1PS
Farbe:
grau/blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SR
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646410
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,13*
€ 91,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.