Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör AHX3124/110 110 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör AHX3124/110 110 x 75 mm
SNR Zubehör AHX3124/110 110 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147541
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     AHX3124/110
EAN/GTIN:
     3413520003050
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
SNR Zubehör AHX3124/110 110 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1463
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
M130X2
Breite (mm):
75
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
AHX3100
Käfig:
-
SKF Referenz:
AHX 3124/110
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
1463
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 152,90*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 160,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 132,31*
€ 160,86*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 160,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 160,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.