Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6005Z 25 x 47 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6005Z 25 x 47 x 12 mm
SNR Rillenkugellager 6005Z 25 x 47 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147074
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6005Z
EAN/GTIN:
     3413520110208
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager snr bohrung 25
din 625
SNR Rillenkugellager 6005Z 25 x 47 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
83
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Einseitige Deckscheibe
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6005-Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
83
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,12*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 6,24*
€ 3,19*
ab € 4,87*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10188592
ab € 3,36*
Ähnlich
SKF
6005-Z
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.