Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6009Z 45 x 75 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6009Z 45 x 75 x 16 mm
SNR Rillenkugellager 6009Z 45 x 75 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147028
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6009Z
EAN/GTIN:
     3413520114039
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
SNR Rillenkugellager 6009Z 45 x 75 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
213
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
75
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
Einseitige Deckscheibe
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6009-Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
213
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 8,29*
€ 12,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 12,23*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 17,14*
€ 3,19*
ab € 12,08*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10013755
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.