Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6011EE 55 x 90 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6011EE 55 x 90 x 18 mm
SNR Rillenkugellager 6011EE 55 x 90 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147009
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6011EE
EAN/GTIN:
     3413520114961
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager snr
din 625
SNR Rillenkugellager 6011EE 55 x 90 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
362
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6011-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
362
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,67*
€ 11,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,08*
29 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 11,18*
1
€ 4,95*
ab € 8,3188*
€ 11,9288*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.