Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7001CVDBJ74 12 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7001CVDBJ74 12 x 28 mm
SNR Schrägkugellager CH7001CVDBJ74 12 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146219
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7001CVDBJ74
EAN/GTIN:
     3413520285623
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7001CVDBJ74 12 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7001CD/HCP4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 268,31*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 226,37*
€ 270,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 226,40*
€ 270,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 250,79*
€ 296,00*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 306,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.