Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJ74 45 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJ74 45 x 75 mm
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJ74 45 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146103
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7009CVDBJ74
EAN/GTIN:
     3413520317270
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJ74 45 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
75
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
0
SKF Referenz:
7009CD/HCP4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 471,23*
€ 534,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 469,06*
€ 534,38*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 479,61*
€ 535,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 518,77*
€ 592,80*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 542,78*
€ 613,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,96*
€ 589,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.