Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7009CVDUJ74 45 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7009CVDUJ74 45 x 75 mm
SNR Schrägkugellager CH7009CVDUJ74 45 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146094
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7009CVDUJ74
EAN/GTIN:
     3413520328443
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7009CVDUJ74 45 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
75
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
0
SKF Referenz:
7009CD/HCP4ADGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 433,54*
€ 488,45*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 427,29*
€ 488,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 427,34*
€ 488,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 472,22*
€ 543,53*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 496,39*
€ 563,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,13*
€ 548,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.