Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör AOH3164G 300 x 209 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör AOH3164G 300 x 209 mm
SNR Zubehör AOH3164G 300 x 209 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145760
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     AOH3164G
EAN/GTIN:
     3413520488567
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
SNR Zubehör AOH3164G 300 x 209 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
23600
Innendurchmesser (mm):
300
Außendurchmesser (mm):
Tr340X5
Breite (mm):
209
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
AOH3100
Käfig:
-
SKF Referenz:
AOH3164G
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
300 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
209 mm
Gewicht:
23600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,76*
€ 2.027,32*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,78*
€ 2.027,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,84*
€ 2.027,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,85*
€ 2.027,42*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.121,32*
€ 2.207,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,34*
€ 2.412,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,82*
€ 2.396,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,80*
€ 2.346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,78*
€ 2.320,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.