Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 10R71918CVUJ74 90 x 125 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 10R71918CVUJ74 90 x 125 x 18 mm
SNR Schrägkugellager 10R71918CVUJ74 90 x 125 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145480
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10R71918CVUJ74
EAN/GTIN:
     3413521285912
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 10R71918CVUJ74 90 x 125 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
560
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO10R71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71918 CDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
560
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 253,08*
€ 290,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 290,88*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 258,91*
€ 296,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 282,47*
€ 325,05*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 295,52*
€ 337,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.