Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 10R71918HVUJ74 90 x 125 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 10R71918HVUJ74 90 x 125 x 18 mm
SNR Schrägkugellager 10R71918HVUJ74 90 x 125 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145478
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10R71918HVUJ74
EAN/GTIN:
     3413521285950
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 10R71918HVUJ74 90 x 125 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
560
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO10R71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71918 ACDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
560
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 301,82*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 254,11*
€ 308,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,55*
€ 308,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 280,89*
€ 338,34*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 294,64*
€ 348,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.