Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 10R71917HVUJ74 85 x 120 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 10R71917HVUJ74 85 x 120 x 18 mm
SNR Schrägkugellager 10R71917HVUJ74 85 x 120 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145459
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10R71917HVUJ74
EAN/GTIN:
     3413521286209
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 10R71917HVUJ74 85 x 120 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
540
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO10R71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71917 ACDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
540
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,23*
€ 310,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,73*
€ 310,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,05*
€ 315,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,44*
€ 338,29*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.