Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 10R71917CVUJ84 85 x 120 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 10R71917CVUJ84 85 x 120 x 18 mm
SNR Schrägkugellager 10R71917CVUJ84 85 x 120 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145458
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10R71917CVUJ84
EAN/GTIN:
     3413521286216
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 10R71917CVUJ84 85 x 120 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
540
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO10R71900
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
71917CDGB/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
540
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,32*
€ 310,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,37*
€ 310,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,57*
€ 315,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,37*
€ 338,51*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,12*
€ 342,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.