Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6003LLBCM/5K 17 x 35 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6003LLBCM/5K 17 x 35 x 10 mm
NTN Rillenkugellager 6003LLBCM/5K 17 x 35 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142423
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6003LLBCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003659
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6003LLBCM/5K 17 x 35 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
199
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
Nicht berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6003-2RZ
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
199
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
275
200
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,45*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,79*
€ 3,93*
3 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,95*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,99*
4 Tage
3790
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.