Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6004LLUCM/5K 20 x 42 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6004LLUCM/5K 20 x 42 x 12 mm
NTN Rillenkugellager 6004LLUCM/5K 20 x 42 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142419
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6004LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003703
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6004LLUCM/5K 20 x 42 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
116
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6004-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
116
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,08*
Lager 362
20
1
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 3,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,38*
3 Tage
2634
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0949816800000
ab € 3,57*
Ähnlich
SNR
6004EE
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.